Schutzhülse für Messhülse für MultiCheck Digital M20

Artikel-Nr.: 486515 M20
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 2,5 mm
Gewinde M22×1 6g
Durchmesser 23,5 mm
Material 1.4305
Produktart Schutzhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 486515 M20
EAN / GTIN 4046122634934

Beschreibung

Passend für:

Grundgerät 486511 Gr. 12-20 bzw. Messhülse 486512 Gr.12-20.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb