Montageschlüssel für MultiCheck Digital 2-20

Artikel-Nr.: 486513 2-20
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Für Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge 44 mm
    Durchmesser 4 mm
    Material Werkzeugstahl
    Produktart Montageschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 486513 2-20
    EAN / GTIN 4046122634507

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schlüsselweite 1,5 mm für MCD-Kupplung, zylindrisch, Bedienung von Hand um zu hohes Anzugsmoment des Gewindestiftes von der Kupplung zu vermeiden.

    Passend für:

    Grundgeräte Nr. 486511 Gr. 2-10 und Gr. 12-20.

    Passend für:

    Gewinde Gr.: M2 – M20

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb