Feingewinde Grenz-Lehrdorn 6H 30X1,5

Artikel-Nr.: 486100 30X1,5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 31.00 /Stk.
  • CHF 56.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M × Steigung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 13
  • Gewindeart: MF

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 13
    Lehrenart Ausschusslehre; Gutlehre
    Qualität 6
    Toleranzfeld H
    Toleranzklasse 6H
    Gewindeart MF
    Gewinde M30
    Gewindesteigung 1,5 mm
    Produktart Gewinde-Grenz-Lehrdorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 486100 30X1,5
    EAN / GTIN 2050001675545

    Beschreibung

    Ausführung:

    Der angeschliffene erste Gewindegang (ab 1 mm Steigung) entfernt Verunreinigungen im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges.
    Ausführung gemäß DIN 2279 − 2299.
    Gut- und Ausschussseite auf einem Griff (DIN 2240, Teil 1 Form R). Ausschussseite rot gekennzeichnet.

    Verwendung:

    Für metrische ISO-Feingewinde, rechts DIN 13.

    Norm:

    Toleranzen und Abmaße nach DIN ISO 1502.

    Hinweis:

    Gewindelehren für Feingewinde mit anderen Steigungen, Whitworth-, Trapez-, Rund-, UNC-, UNF- und NPT-Gewinde; Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb