Gewinde Grenz-Lehrdorn M1

Artikel-Nr.: 486000 M1

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 32.20 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 13
    Lehrenart Ausschusslehre; Gutlehre
    Qualität 6
    Toleranzfeld H
    Toleranzklasse 5H
    Gewindeart M
    Gewinde M1
    Gewindesteigung 0,25 mm
    Produktart Gewinde-Grenz-Lehrdorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 486000 M1
    EAN / GTIN 2050001690968

    Beschreibung

    Ausführung:

    Der angeschliffene erste Gewindegang entfernt groben Schmutz im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges. Ausführung gemäß DIN 2279 − 2299.
    Gut- und Ausschussseite auf einem Griff (DIN 2240, Teil 1, Form R). Ausschussseite rot gekennzeichnet.

    Verwendung:

    Für metrische ISO-Gewinde, rechts DIN 13.
    Toleranzklasse 6H (bis M 1,4 = 5H).

    Norm:

    Toleranzen und Abmaße nach DIN ISO 1502.

    Hinweis:

    Gewindelehren für Gewinde mit anderen Steigungen, Whitworth-, Trapez-, Rund-, UNC-, UNF-, NPT-Gewinde und Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb