Grenzwellennutenlehre 24 mm

Artikel-Nr.: 484402 24

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 26.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN EN ISO 1938-1
    Nennmaß 24 mm
    Passung P9
    Toleranzfeld P
    Qualität 9
    Werkstoff gehärteter Stahl
    Produktart Grenzwellennutlehre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 484402 24
    EAN / GTIN 2050001937186

    Beschreibung

    Ausführung:

    Grenzwellennutenlehren mit Gut- und Ausschussseite. Gutseite mit Abnutzungsaufmaß nach DIN 7164. Lehrenkörper aus gehärtetem Stahl.
    Grenzwellennutenlehren mit Toleranzklasse P9.

    Verwendung:

    Zum Prüfen von Flachpassungen z. B. von Nuten.

    Norm:

    Toleranzen und Abmaße nach DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb