Einstellring DIN 2250 C 311 mm

Artikel-Nr.: 484030 311

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 97.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 2250 C
    Nennmaß 311 mm
    Herstelltoleranz der Bohrung JS4
    Qualität 4
    Toleranzfeld JS
    Werkstoff Lehrenstahl
    Produktart Einstellring

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 484030 311
    EAN / GTIN 2050001954862

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einstellringe (Kontrollringe) aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und feingeläppt. Die Einstellringe sind mit dem Istmaß beschriftet. Herstelltoleranz für die Bohrung ist JS4.

    Verwendung:

    Für allgemeine Anwendungen, z.B. zum Einstellen und Prüfen von Messgeräten.

    Norm:

    Nach DIN 2250 C.

    Hinweis:

    Weitere Zwischengrößen bis 320 mm einfach bestellbar z.B. 484030 Gr. 82.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb