Grenzlehrdorn A-ZC 6-13 41 mm

Artikel-Nr.: 484020 41

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 27.25 /Stk.
  • CHF 20.55 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Lehrenart Gutlehre; Ausschusslehre
Nennmaß 41 mm
Qualität 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Toleranzfeld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Produktart Grenzlehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 484020 41
EAN / GTIN 2050001952035

Beschreibung

Ausführung:

Die Gutseiten dieser Arbeitslehren werden mit einem Abnutzungsaufmaß nach DIN 7164 gefertigt.
Messkörper aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und geläppt.
Grenzlehrdorne für ISO-Toleranzfeldlagen A − ZC in den Grundtoleranzgraden 6 − 13.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.

Hinweis:

  • Weitere Zwischengrößen auf Anfrage oder einfach bestellbar unter www.hoffmann-goup.com z.B. Nr. 484000 Gr. 82.
  • Abnahmelehren (ohne Abnutzungsaufmaß) siehe Nr. 484027.
  • Lehren mit Zwischenmaßen und alle ⌀ mit zahlenmäßiger Toleranz siehe Nr. 484025.
  • Gewünschte Toleranzklasse angeben. Bei Bestellung Toleranzfeldlage (A−ZC) und Grundtoleranzgrad (6−13) angeben, z. B. Nr. 484020 10F10.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb