Grenzlehrdorn H7, Nennmaß-⌀: 12mm

Artikel-Nr.: 484000 12

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 27.25 /Stk.
  • CHF 16.30 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 7150-2; DIN 7164
Lehrenart Gutlehre; Gutlehre; Ausschusslehre
Nennmaß 12 mm
Qualität 7
Toleranzfeld H
Produktart Grenzlehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 484000 12
EAN / GTIN 4045197210791

Beschreibung

Ausführung:

Die Gutseiten dieser Arbeitslehren werden mit einem Abnutzungsaufmaß nach DIN 7164 gefertigt.
Messkörper aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und geläppt.
Grenzlehrdorne mit Toleranzklasse H7.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.

Hinweis:

  • Weitere Zwischengrößen auf Anfrage oder einfach bestellbar unter www.hoffmann-goup.com z.B. Nr. 484000 Gr. 82.
  • Abnahmelehren (ohne Abnutzungsaufmaß) siehe Nr. 484027.
  • Lehren mit Zwischenmaßen und alle ⌀ mit zahlenmäßiger Toleranz siehe Nr. 484025.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb