Einzelprüfstift Toleranzklasse 2 3

Artikel-Nr.: 483941 3

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 23.00 /Stk.
  • CHF 14.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2269

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 2269
    Toleranzklasse 2
    Nennmaß 0,50 mm - 0,99 mm
    Steigung 0,01 mm
    Prüflänge 33 mm
    Härte 60 ±2 HRC
    Werkstoff legierter Werkzeugstahl
    Gesamtlänge 53 mm
    Produktart Prüfstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 483941 3
    EAN / GTIN 2050001056962

    Beschreibung

    Ausführung:

    Prüfstifte aus legiertem Werkzeugstahl 60 ±2 HRC. Stift: gehärtet, angelassen, geschliffen und geläppt. Griff: ⌀-Angabe eingraviert.

    Hinweis:

    Bei Bestellung den gewünschten ⌀ zusätzlich angeben, z. B. Nr. 483940 Gr. 2, 0,35.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb