Messschnäbel-Paar mit zylindrischem Ansatz 10 mm

Artikel-Nr.: 481900 10
Setpreis 2 Stück (CHF 145.75 / 1 Stück)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ansatz-⌀ per Schnabelpaar (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ansatz-⌀ per Schnabelpaar 10 mm
größte Messtiefe 15 mm
Breite 9 mm
Höhe 9 mm
ganze Länge 50 mm
Produktart Messschenkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 481900 10
EAN / GTIN 4030489220930

Beschreibung

Ausführung:

Messschnäbel mit zylindrischem Ansatz DIN 861 Blatt 2 für Innen- und Außenmessungen und als Einstellhilfe.

Hinweis:

Messschnäbel mit breiter Auflage für Innenmessgeräte auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb