Endmaßhalter mit Schnellverstellung, Spannbereich: 0-100mm

Artikel-Nr.: 481700 0-100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 0 mm - 100 mm
Länge 206 mm
Breite 30 mm
Produktart Endmaßhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 481700 0-100
EAN / GTIN 4030489220749
Hersteller Kolb & Baumann GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 24, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.koba.de

Beschreibung

Ausführung:

Endmaßhalter mit Schnellverstellung. Die patentierte Schnellverstellung erlaubt sicheres und schnelles Einspannen der Parallel-Endmaße. Ein Klemm-Mechanismus verhindert das Herausfallen der Endmaße.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb