{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Nennmaß | 1,3 mm | |
Toleranzklasse | 2 | |
Werkstoff | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | |
Produktart | Endmaß |
Artikelnummer | 481070 1,3 | |
EAN / GTIN | 4045197210340 | |
Herstellernummer | 481070 1,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Stahl-Endmaß Toleranzklasse 2, Nennmaß: 1,3mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
16,70 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
49,70 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
27,95 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
32,55 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nennmaß | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Toleranzklasse | 2 | 0 | 1 | 1 |
Werkstoff | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2) |
Produktart | Endmaß | Endmaß | Endmaß | Endmaß |