Keramik-Endmaß Toleranzklasse 1 30 mm

Artikel-Nr.: 481060 30

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 33.75 /Stk.
  • CHF 10.20 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN EN ISO 3650

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 3650
Nennmaß 30 mm
Toleranzklasse 1
Werkstoff Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2)
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 481060 30
EAN / GTIN 4045197154675
Herstellernummer 481060 30

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochreinem Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2). Sonstige Ausführung wie Nr. 481250.
Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.
Gr. 0,5 bis 10 − Querschnitt = 30×9 mm.
Gr. 11 bis 500 − Querschnitt = 35×9 mm.
  • Toleranzklasse 1 als Arbeits- und Einstellmaß für die Fertigung und zur Kontrolle von Prüflehren.

Aus hochreiner Industriekeramik (Zirconiumdioxid ZrO2).

Vorteil:

Ideal für den täglichen Gebrauch in der Fertigung:
  • Rostfrei.
  • Entfetten vor Gebrauch entfällt.
  • Einfetten nach Gebrauch entfällt.
  • Stoß- und schlagunempfindlich.
  • Doppelt so hart wie Stahl.
  • 10fach höhere Verschleißfestigkeit.
  • Hochbeständig gegen Laugen, Säuren, Öl und Schleifwasser.
  • Antimagnetisch.
  • Kein Kaltverschweißen.
  • Geringe Wärmeleitfähigkeit.

Hinweis:

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Keramik-Endmaß Toleranzklasse 1 30 mm

Keramik-Endmaß Toleranzklasse 1 30 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  67.10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF  70.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  34.55
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  20.05
Nennmaß 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Norm DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Toleranzklasse 1 0 1 2
Werkstoff Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2) legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt
Produktart Endmaß Endmaß Endmaß Endmaß
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb