{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Nennmaß | 1,28 mm | |
Toleranzklasse | 0 | |
Werkstoff | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Produktart | Endmaß |
Artikelnummer | 481030 1,28 | |
EAN / GTIN | 4045197208682 | |
Herstellernummer | 481030 1,28 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Stahl-Endmaß Toleranzklasse 0 1,28 mm
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 49.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 27.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nennmaß | 1,28 | 1,28 |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Toleranzklasse | 0 | 1 |
Werkstoff | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt |
Produktart | Endmaß | Endmaß |