{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Toleranzklasse | 1 | |
Härte | 64 HRC - 66 HRC | |
Werkstoff | gealterter Spezialstahl | |
Anzahl Endmaße | 87 | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Endmaß |
Artikelnummer | 480450 87 | |
EAN / GTIN | 4045197208224 | |
Herstellernummer | 480450 87 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Parallel-Endmaß-Satz Toleranzklasse 1, Anzahl Endmaße: 87
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
719.00 CHF
CHF 511.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
439.50 CHF
CHF 319.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
2625.00 CHF
CHF 1’885.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Endmaße | 87 | 87 | 87 |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Toleranzklasse | 1 | 2 | 1 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | stabile Box |
Werkstoff | gealterter Spezialstahl | gealterter Spezialstahl | Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2) |
Produktart | Endmaß | Endmaß | Endmaß |