Präzisionswaage, Typ PCB 360 g

Artikel-Nr.: 479511 360

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 269.00 /Stk.
  • CHF 200.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (g) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximaler Wägebereich 360 g
    Ablesung 0,001 g
    Reproduzierbarkeit 0,001 g
    Linearität ±0,005 g
    Einschwingzeit 3 s
    Stückgewicht minimal 0,02 g
    Abmessung Wägeplatte ⌀ 82 mm
    Breite 163 mm
    Tiefe 245 mm
    Höhe 79 mm
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 6LR61
    Nettogewicht 0,84 kg
    Produktart Präzisionswaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 479511 360
    EAN / GTIN 4045761243187

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Netz- und Batteriebetrieb möglich. Auto-Off nach 3 Minuten.
    • Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).
    • Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar 5, 10, 25, 50 Stück. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
    • Rezeptur: Getrennter Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile (Netto-Total).

    KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z.B. RS-232 oder USB, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.

    Lieferumfang:

    Inklusive Netzadapter 230 V/50 Hz, Arbeitsschutzhaube.

    Sonderzubehör:

    Batterie Nr. 081561 Gr. 6LR61; interner Akku auf Anfrage. Datenkabel, Drucker, Schnittstellenadapter wie z.B. RS 232 oder USB auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb