{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
maximaler Wägebereich | 0 kg - 600 kg | |
Ablesung | 200 g | |
Ziffernhöhe | 25 mm | |
Fehlergrenze vom Maximalwert | 0,2 % | |
Herstellerbezeichnung | HFB | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR3 | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Batterie-Betriebsdauer | 20 h | |
Gehäuse Breite | 163 mm | |
Gehäuse Tiefe | 126 mm | |
Gehäuse Höhe | 159 mm | |
Gesamtlänge | 390 mm | |
Nettogewicht | 2,2 kg | |
Betriebstemperatur | 0 °C - 40 °C | |
Produktart | Hänge-/Kranwaage |
Artikelnummer | 479436 600 | |
Herstellernummer | HFB 600K200 |