Kranwaage Typ HCD 150 kg

Artikel-Nr.: 479434 150
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 2
maximaler Wägebereich 150 kg
Ablesung 50 g
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ja
Fehlergrenze vom Maximalwert 0,2 %
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Haltewert-Taste ja
Energieversorgung Batteriebetrieben
Batterie-Betriebsdauer 20 h
Gehäuse Breite 194 mm
Gehäuse Tiefe 79 mm
Gehäuse Höhe 97 mm
Gesamtlänge 276 mm
Nettogewicht 1,1 kg
Betriebstemperatur 0 °C - 40 °C
Produktart Hänge-/Kranwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479434 150
EAN / GTIN 4045761214149
Herstellernummer HCD 100K-2

Beschreibung

Ausführung:

LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung zum bequemen Ablesen auch aus großen Entfernungen. Data-Hold-Funktion zum Halten des Anzeigewertes.
Hohe Mobilität durch leichte stabile Bauweise. Betriebsdauer des Akkus ca. 20 Stunden.

Lieferumfang:

Inklusive Funkfernbedienung mit 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3. Waage inklusive 4 Batterien Nr. 081561 LR6.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb