Federkraftmesser Macro Line Newton 200 N

Artikel-Nr.: 479422 200

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 69.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (N) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximaler Wägebereich 200 N
    Teilung 2 N
    Skalenlänge 140 mm
    Lastaufnahme Haken
    Produktart Federwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 479422 200
    EAN / GTIN 7612348801961

    Beschreibung

    Ausführung:

    Präzisionswaagen mit hoher Genauigkeit ±0,3 % der Last. Tarierbereich bis zu 20 % der Kapazität. Beliebige Messlage (außer Nr. 479410 − nur vertikal). Nulljustierung und 20 % Tara über Stellschraube. Obere und untere Aufhängung um 360° drehbar.
    Mit Schleppzeiger und Haltegriff.

    Lieferumfang:

    Inklusive Kunststoffetui und Bedienungsanleitung.

    Sonderzubehör:

    Umbau-Set in Federkraftmesser Nr. 479421.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb