Federwaage Macro Line, maximaler Wägebereich: 5kg

Artikel-Nr.: 479420 5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 74.90 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Wägebereich 5 kg
Teilung 50 g
Skalenlänge 140 mm
Lastaufnahme Haken
Produktart Federwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479420 5
EAN / GTIN 7612348800056

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionswaagen mit hoher Genauigkeit ±0,3 % der Last. Tarierbereich bis zu 20 % der Kapazität. Beliebige Messlage (außer Nr. 479410 − nur vertikal). Nulljustierung und 20 % Tara über Stellschraube. Obere und untere Aufhängung um 360° drehbar.
Mit Schleppzeiger und Haltegriff.

Lieferumfang:

Inklusive Kunststoffetui und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Umbau-Set in Federkraftmesser Nr. 479421.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb