Spannkraftmessdose für Dreibackenfutter 0-10 kN

Artikel-Nr.: 479115 0-10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (kN) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messbereich 0 kN - 10 kN
    Skalenteilungswert 0,2 kN
    Fehlergrenze ±1,6 vom Messbereichsendwert (±2,5 mit Schleppzeiger) %
    Messtechnik analog
    Höhe Kraftaufnehmer 40 mm
    ⌀ Kraftaufnehmer 70 mm
    Betriebstemperatur -10 °C - 50 °C
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Verpackung stabile Box
    Produktart Kraftmessdose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 479115 0-10
    EAN / GTIN 2050001056504

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hydraulischer Kraftaufnehmer mit direkt angebautem Manometer, zur statischen und quasistatischen Kraftmessung.
    Gehäuse und Kolben in Edelstahl, Druckmessgerät aus Pressmessing mit Schleppzeiger. Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern und Sprühwasser (IP43).

    Vorteil:

    Bei bestimmungsgemäßem Einsatz wird eine Dichtheitsgarantie von 5 Jahren gewährt.

    Verwendung:

    Im Werkzeugmaschinenbau.
    Besonders geeignet für Einsatz in Dreibackenfuttern.

    Lieferumfang:

    Inklusive Anzeigeeinheit, Kalibrierprotokoll und Transportkoffer.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb