{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | 250 N - 2.250 N | |
Auflösung | 0,25 N | |
Genauigkeit | 0,1 % | |
Messwertspeicher | 99 | |
Schnittstelle | Bluetooth-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Funkanwendung | HID (Human Interface Device) | |
Messtechnik | digital | |
Länge | 191 mm | |
Breite | 84 mm | |
Höhe | 42 mm | |
Produktart | Kraftmessgerät |
Artikelnummer | 479027 2500 | |
EAN / GTIN | 2050002071568 |