FMI-B50 Digitales Präzisionskraftmessgerät (USB) 2500 N

Artikel-Nr.: 478987 2500
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (N) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 2.500 N
Auflösung 1 N
Fehlergrenze ±0,15 Maximalwert (±1 digit) %
Schnittstelle USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 65
Energieversorgung Netzbetrieben
Messtechnik digital
Anschlussgewinde M10
Länge 150 mm
Breite 82 mm
Höhe 29 mm
Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478987 2500
EAN / GTIN 4260244680895

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Kraftmessgeräte im handlichen Alu-Druckgussgehäuse für Druck- und Zugkräfte von 0,001 bis 2500 N.
  • Überlastschutz bis 500% und geschützte Messwelle.
  • Montagegewinde für zusätzliche Handgriffe.
  • Präzise Positionierung in Prüfständen durch Führungsstifte.
  • Hohe Messrate zur exakten Spitzenwerterfassung für die Ermittlung von Bruch- oder Reisskräften.
  • Messwertspeicher mit Statistik- und Grenzwertüberwachung.
  • USB-Schnittstelle zur Datenübertragung auf PC.

Vorteil:

Datenauswertung und Prüfstandssteuerung in Kombination mit motorischen Prüfständen. Inklusive DAkkS-Kalibrierschein.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Messung von Druck- und Zugkräften in der Qualitätsprüfung und Produktion. Einsetzbar als mobiles Handmessgerät auch im Outdoor-Bereich und in Prüfständen oder Vorrichtungen. Im Gehäuse integrierte Befestigungsgewinde dienen zur Befestigung in Prüfständen oder zur Aufnahme von zusätzlichen Handgriffen.

Lieferumfang:

Kraftmessgerät im Schutzkoffer, aufschraubbares Zubehör zur Krafteinleitung (Flachkopf, Nutenkopf, Konus, Haken) und Quickstart Bedienungsanleitung.
Software FMI-AnalyzePro+.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb