{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Folienstärke (je 1 Stück) | 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,12; 0,15; 0,18; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 mm | |
Länge | 300 mm | |
Breite | 50 mm | |
Werkstoff | C-Stahl | |
Anzahl Folien | 25 | |
Produktart | Unterlagsfolie |
Artikelnummer | 478780 A | |
EAN / GTIN | 2050001057389 | |
Herstellernummer | 591 |