Fühlerlehrenrolle 50 mm×5 m 0,01 mm

Artikel-Nr.: 478525 0,01
(CHF 24.10 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dicke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: C-Stahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fehlergrenze ±2 µm
    Norm Werksnorm
    Werkstoff C-Stahl
    Rollen Länge 5 m
    Rollen Breite 50 mm
    Dicke 0,01 mm
    Produktart Fühlerlehrenband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 478525 0,01
    EAN / GTIN 2050001054029
    Herstellernummer 402

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenauigkeit. Banddicke ist ab Größe 0,02 fortlaufend unverwischbar markiert (Ausnahme Nr. 478502 ab Gr. 0,08).
    Aufbewahrt in praktischer Vorratsdose wie ein Rollbandmaß herauszuziehen. Vom 5 bzw. 10 m langen Band kann die gewünschte Länge abgetrennt werden.
    C-Stahl − Kohlenstoffstahl, Werkstoff Nr. 1.1274, kaltgewalzt, gehärtet, blanke Oberfläche (Gr. 0,01 und 0,02 rostfrei).

    Verwendung:

    Im Vorrichtungs- und Werkzeugbau zum Justieren von Maschinenteilen, als Unterlagsfolie beim Ausrichten von Werkstücken, für Toleranzmessungen aller Art, zur Kontrolle von Passungen und Führungen, zum Einstellen von Farb- und Druckwalzen.

    Lieferumfang:

    Ab Gr. 0,8 Lieferung in Rolle / Ring.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb