{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze | ±7 µm | |
Norm | Werksnorm | |
Toleranz | T3 | |
Werkstoff | rostfrei | |
Material | Edelstahl, INOX | |
Rollen Länge | 5 m | |
Rollen Breite | 12,7 mm | |
Dicke | 0,25 mm | |
Produktart | Fühlerlehrenband |
Artikelnummer | 478507 0,25 | |
EAN / GTIN | 4045197925862 | |
Herstellernummer | 478507 0,25 |