{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze | ±5 µm | |
Norm | Werksnorm | |
Toleranz | T3 | |
Werkstoff | C-Stahl | |
Rollen Länge | 10 m | |
Rollen Breite | 12,7 mm | |
Dicke | 0,15 mm | |
Produktart | Fühlerlehrenband |
Artikelnummer | 478504 0,15 | |
EAN / GTIN | 4045197524171 | |
Herstellernummer | 478504 0,15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×10 m, C-Stahl, Dicke: 0,15mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
|
|
Dicke | 0,15 mm | 0,15 mm |
Fehlergrenze | ±5 µm | ±5 µm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Rollen Breite | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rollen Länge | 10 m | 5 m |
Werkstoff | C-Stahl | C-Stahl |
Produktart | Fühlerlehrenband | Fühlerlehrenband |