Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m 0,04 mm

Artikel-Nr.: 478502 0,04
(CHF 2.26 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dicke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: C-Stahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fehlergrenze ±3 µm
    Norm Werksnorm
    Toleranz T3
    Werkstoff C-Stahl
    Rollen Länge 5 m
    Rollen Breite 12,7 mm
    Dicke 0,04 mm
    Produktart Fühlerlehrenband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 478502 0,04
    EAN / GTIN 4045197524331
    Herstellernummer 478502 0,04

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenauigkeit. Banddicke ist ab Größe 0,02 fortlaufend unverwischbar markiert (Ausnahme Nr. 478502 ab Gr. 0,08).
    Aufbewahrt in praktischer Vorratsdose wie ein Rollbandmaß herauszuziehen. Vom 5 bzw. 10 m langen Band kann die gewünschte Länge abgetrennt werden.
    C-Stahl − Kohlenstoffstahl, Werkstoff Nr. 1.1274, kaltgewalzt, gehärtet, blanke Oberfläche (Gr. 0,01 und 0,02 rostfrei).

    Verwendung:

    Im Vorrichtungs- und Werkzeugbau zum Justieren von Maschinenteilen, als Unterlagsfolie beim Ausrichten von Werkstücken, für Toleranzmessungen aller Art, zur Kontrolle von Passungen und Führungen, zum Einstellen von Farb- und Druckwalzen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb