Fühlerlehrenband-Sortiment Im Wandhalter, Typ: 0,01-0,25

Artikel-Nr.: 478440 0,01-0,25
Kopieren
Rabatt
281.50 CHF
Preis gültig bis zum 31.05.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Toleranz T3
Norm Werksnorm
Länge 330 mm
Höhe 110 mm
Tiefe 100 mm
Produktart Fühlerlehrenband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 478440 0,01-0,25
Kopieren
EAN / GTIN 4045197524256
Kopieren
Herstellernummer 478440 0,01-0,25
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

15-teiliges Sortiment im Metall-Wandhalter. Fühlerlehrenbänder in Kunststoffboxen.

Inhalt:

je 1 Fühlerlehrenrolle Nr. 478502: 0,01 bis 0,1 (0,01 steigend)
0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial und Fühlerlehrenhalter Nr. 478510.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb