Fühlerlehre im Ring − 200 mm Blattlänge, T2 13

Artikel-Nr.: 478220 13
Setpreis 13 Stück (CHF 0.96 / 1 Stück)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Blattzahl Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Genauigkeit T2
Norm Werksnorm
Toleranz T3
Blattstärken 0,05 − 0,25 (0,05 steigend) 0,3 − 1,0 (0,1 steigend) mm
Blattzahl 13
Werkstoff Stahl
Produktart Fühlerlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478220 13
EAN / GTIN 4045197207500
Herstellernummer 478220 13

Beschreibung

Ausführung:

Federharte Stahlblättchen mit deutlicher Beschriftung. Gleichmäßig breite Stahlblättchen, zusammenklappbar durch Nietgelenk. Konisch zulaufende Stahlblättchen. In vernickelter Scheide, klemmbar.
Fühlerlehre Stahl, Genauigkeit T2.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb