Fühlerlehre, Messing, T2 20

Artikel-Nr.: 478210 20
Setpreis 20 Stück (CHF 1.66 / 1 Stück)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 2 - 3 Wochen
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm

Produktdetails

Technische Daten

Genauigkeit T2
Norm Werksnorm
Toleranz T3
Blattstärken 0,05−1,0 (0,05 steigend) mm
Blattzahl 20
Blattlänge 100 mm
Werkstoff Messing
Produktart Fühlerlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478210 20
EAN / GTIN 4045197207494

Beschreibung

Ausführung:

Federharte Stahlblättchen mit deutlicher Beschriftung. Gleichmäßig breite Stahlblättchen, zusammenklappbar durch Nietgelenk. Konisch zulaufende Stahlblättchen. In vernickelter Scheide, klemmbar.
Fühlerlehre mit Messingblättchen. Antimagnetisch, konisch, 100 mm lang, größte Breite 12 mm, Genauigkeit T2.
Fühlerlehre.