Digitale Schweißnahtlehre 30 mm

Artikel-Nr.: 477630 30

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messbereich 0 mm - 30 mm
    Ablesung umschaltbar 0,01 mm
    Ablesung umschaltbar 0,0005 Zoll
    Fehlergrenze 0,02 mm
    Norm Werksnorm
    Ablesung umschaltbar mm / Inch
    Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
    Werkstoff Edelstahl, INOX
    Verpackung stabile Box
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Produktart Schweißnahtlehre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 477630 30
    EAN / GTIN 4045197927675
    Herstellernummer 477630 30

    Beschreibung

    Ausführung:

    Große, kontrastreiche Digitalanzeige mit robustem Metallgehäuse. Digitale Schweißnahtlehre mit Absolutmaßstab, kein Nullen notwendig. Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten eigenständig ab und schaltet sich durch einfaches Anschieben ein.

    Verwendung:

    Zum Messen von Flach- und Kehlschweißnähten.

    Lieferumfang:

    Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb