Düsenlehre Präzisionsausführung, Messbereich: 0-5mm

Artikel-Nr.: 475805 0-5
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 mm - 5 mm
Skalenteilungswert 1 mm
Noniuswert 0,1 mm
Produktart Düsenlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 475805 0-5
EAN / GTIN 4029713299095
Herstellernummer 475805 0-5

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsausführung Nadel gehärtet und rundgeschliffen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb