Düsenlehre 0,45-1,5 mm

Artikel-Nr.: 475500 0,45-1,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0,45 mm - 1,5 mm
0,05 mm steigend 0,45 mm - 1,3 mm
0,1 mm steigend 1,3 mm - 1,5 mm
Anzahl Stifte 20
Produktart Düsenlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 475500 0,45-1,5
EAN / GTIN 4045197329752
Herstellernummer 475500 0,45-1,5

Beschreibung

Ausführung:

Stahlprüfstifte in beschrifteter Halterung. Zum Prüfen von Düsenbohrungen und kleinen Bohrlöchern.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb