Gewindestahl-Schleiflehrensatz 3-teilig

Artikel-Nr.: 475130
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigung Trapezgewinde 2 mm - 12 mm
Einschnitte für Flachgewinde 2 mm - 8 mm
Einschnitte für Spitzgewinde 3×55 Grad; 3×60 Grad; 70 Grad
Einschnitte für Trapezgewinde 2 Grad - 12 Grad
Ausführung Messfläche geschliffen
Anzahl Lehren 1
Produktart Schleiflehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 475130
EAN / GTIN 4045197368997
Herstellernummer 475130

Beschreibung

Ausführung:

Gewindeschleiflehre aus Stahl (3 Stück). Messflächen geschliffen. Beschriftete Einschnitte für Spitzgewinde 55°– 60°, Flachgewinde 2– 8 Gänge / Zoll, metrische Gewinde 60°, Whitworth-Gewinde 55°, Trapezgewinde 30°, Steigung 2 –12 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb