Datenlogger mit USB Dockingstation, Typ: 174T

Artikel-Nr.: 474200 174T
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Messbereich Temperatur -30 °C - 70 °C
Fehlergrenze Temperatur ±0,5 °C
Schnittstelle USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 65
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Gerätespeicher 16000 Messwerte
Länge 60 mm
Breite 38 mm
Höhe 18,5 mm
Produktart Datenlogger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 474200 174T
Kopieren
EAN / GTIN 4029547010828
Kopieren
Herstellernummer 0572 0561
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Beschreibung

Ausführung:

Handliche Datenlogger mit Anzeige. Interner Speicher für 16000 Messwerte. Hohe Datensicherheit auch bei leerer Batterie.
Messtakt zwischen 1 Min. und 24 h einstellbar. Batteriestandzeit >1 Jahr (Messtakt 15 Min., 25 °C).
USB-Interface (Dockingstation) ermöglicht die schnelle und einfache Konfiguration der Logger, sowie das Auslesen der Messdaten.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Wandhalterung, 2 Batterien Nr. 081560 Gr. CR2032 und Kalibrierprotokoll.
Zusätzlich Dockingstation mit USB-Anschlusskabel. Software ComSoft Basic V5 kostenlos zum Download verfügbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb