{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Messbereich Temperatur | -20 °C - 60 °C | |
Anzahl enthaltener Batterien | 4 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR3 | |
Messbereich Luftgeschwindigkeit | 0 m/s - 30 m/s | |
Länge | 200 mm | |
Breite | 30 mm | |
Höhe | 41 mm | |
Produktart | Temperatur- und Strömungsmessgerät |
Artikelnummer |
474186 405I
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4029547014260
Kopieren |
|
Herstellernummer |
0560 1405
Kopieren |
|
Hersteller | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |