{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | 0 m/s - 30 m/s | |
Fehlergrenze (m/s + % vom Messwert) | ±0,03 + 4 % (0 bis 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 bis 30 m/s) | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Betriebstemperatur | -20 °C - 70 °C | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Produktart | Strömungssonde |
Artikelnummer | 474152 HD | |
EAN / GTIN | 4029547018848 | |
Herstellernummer | 0635 1032 |