Temperaturmessgerät ohne Messfühler, Typ: 925

Artikel-Nr.: 474111 925

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 92.70 /Stk.
  • CHF 97.30 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Messbereich Temperatur (Fühler Typ K) -50 °C - 1.000 °C
Auflösung 0,1 / 1 (ab +500) °C
Fehlergrenze ±0,5 +0,3 % vom Messwert (bei -50 bis 1000 °C) °C
Herstellerbezeichnung 925
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Länge 135 mm
Breite 60 mm
Höhe 28 mm
Produktart Temperaturmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 474111 925
EAN / GTIN 4029547025778

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktes Temperatur-Messgerät mit App-Anbindung für einfache, schnelle und präzise Temperaturmessung in Industrie und Handwerk.

Lieferumfang:

Inklusive 3 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6, Prüfprotokoll, TE Typ K Fühler, Transporttasche.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb