Wärmebildkamera, Typ: 871S

Artikel-Nr.: 474040 871S
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 307.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Temperaturbereich -30 °C - 650 °C
Genauigkeit ±2 °C oder 2 % vom Messwert
Displaygröße 3,5 Zoll
Thermische Empfindlichkeit 0,08 K
Bildwiederholfrequenz 9 Hz
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Sichtfeld 35×26 Grad
Detektorgröße 480×360 px
minimaler Fokussierabstand 0,5 m
Produktart Wärmebildkamera

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 474040 871S
EAN / GTIN 4029547024795

Beschreibung

Ausführung:

Kamera zur sichtbaren Darstellung von Infrarotstrahlung. Mit der hervorragenden Bildqualität und der geringen Temperaturauflösung sind auch kleinste Temperaturunterschiede erkennbar. Dadurch kann eine qualitative und quantitative Temperaturanalyse durchgeführt werden. Auto-Hot-Cold-Spot-Erkennung. Scale Assist: Automatische Einstellung einer sinnvollen Skala zur Messung der erkannten Werte.
Mit integrierter 5 Megapixel-Digitalkamera. Das Messgerät kann via Bluetooth und testo Thermography App mit ihrem Smartphone verbunden werden. Intuitive Bedienung in moderner Kacheloptik.

Verwendung:

Zur vorbeugenden Instandhaltung, um sowohl mechanische als auch elektrische Anlagen oder Produktionsprozesse zu überwachen. Besonders geeignet für Instandhaltung, Bauhandwerk, Heizungs- und Installationsbereich sowie Facility Management und Haustechnik.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Kabel, Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Profi-Software (freier Download),Inbetriebnahmeanleitung, Kurzanleitung und Kalibrierprotokoll und Koffer.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb