Rundelektrode

Artikel-Nr.: 473346
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 105 mm
Gewicht 2.500 g
Durchmesser 70 mm
Produktart Widerstandsmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473346
EAN / GTIN 2050001951472

Beschreibung

Ausführung:

Rundelektrode mit integriertem Leitgummi. Zur Ableit- und Oberflächenwiderstandsmessung nach IEC 61340.

Lieferumfang:

Inklusive Unterlegpad zum Ausgleich von Unebenheiten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb