{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | 103 - 1012 Ω | |
Fehlergrenze | ±1 Dekade | |
Messspannung | 100 V | |
Länge | 130 mm | |
Breite | 70 mm | |
Höhe | 27 mm | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | 9 V-Block | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 6LR61 | |
Gewicht | 217 g | |
Produktart | Widerstandsmessgerät |
Artikelnummer | 473340 RESIST | |
EAN / GTIN | 2050001865090 | |
Hersteller | BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de |