Multimeter, Typ: 115

Artikel-Nr.: 473322 115
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeumfang 6.000
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung nein
Grundgenauigkeit 0,05 %
Durchgangsprüfung ja
Diodenprüfung ja
Messverfahren TRUE RMS
Wechselspannung AC 0,1 mV − 600 V
Gleichspannung DC 0,1 mV − 600 V
Wechselstrom AC 0,1 mA − 10 A
Gleichstrom DC 0,1 mA − 10 A
Widerstand 0,1 Ω − 40 MΩ
Kapazität 1 nF − 1 mF
Frequenz 0,01 Hz − 50 kHz
Überspannungskategorie CAT III 600 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 6LR61
Produktart Multimeter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 473322 115
Kopieren
EAN / GTIN 095969344814
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisches Kunststoffgehäuse mit integriertem Holster. Große LCD-Anzeige für gute Ablesbarkeit. Zuverlässig und einfach in der Handhabung – Warnung bei falsch angeschlossenen Messleitungen.
Durch seine einfache Bedienung optimal für den Einsatz im mobilen Service.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Digitale Service-Messgeräte mit zusätzlichen Funktionen für zahlreiche Anwendungsfälle bei höchster Sicherheit.

Norm:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Lieferumfang:

Inklusive Batterie 081561 6LR61, Messleitungen und abnehmbaren Isolierkappen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb