• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Digitale Stromzange, Herstellerbezeichnung: CM7

Artikel-Nr.: 473305 CM7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 130.00 /Stk.
  • CHF 122.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeumfang 4.000
Grundgenauigkeit 0,7 %
Herstellerbezeichnung CM7
akustischer Durchgangstest 0 − 30 Ω
Messverfahren TRUE RMS (AC)
Speicherfunktion HOLD, MAX / MIN
Wechselspannung AC 0,1 V − 750 V
Gleichspannung DC 0,1 V − 1000 V
Wechselstrom AC 0,1 A − 1000 A
Gleichstrom DC 0,1 A − 1000 A
Widerstand 0,1 Ω − 400 Ω
Frequenz 1 Hz − 400 Hz
maximale Zangenöffnung 53 mm
Überspannungskategorie CAT IV 600 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 6LR61
Stromversorgung 1× 081561 6LR61
Produktart Stromzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 473305 CM7
Herstellernummer 044059
Hersteller BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Beschreibung

Ausführung:

Robustes und ergonomisches Kunststoffgehäuse mit beleuchtetem LC-Display. Sichere Wechsel- und Gleichstrommessung ohne Öffnen des Stromkreises. Messwert-/ Maximalwerteerfassung, Relativ-Messung.

Verwendung:

Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfelder. Bieten hohe Sicherheit und weitere Zusatzfunktionen.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Lieferumfang:

Inklusive Batterien, Messleitungen, Kompakt-Schutztasche, Bedienungsanleitung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb