Strommesszange, Typ: 323

Artikel-Nr.: 473290 323
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: EN 61010-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EN 61010-1
Anzeigeumfang 4.000
Grundgenauigkeit 2 %
Messverfahren TRUE RMS (AC)
Speicherfunktion HOLD
Wechselspannung AC 0,1 V – 600 V
Gleichspannung DC 0,1 V – 600 V
Wechselstrom AC 0,1 A – 400 A
Widerstand 0,1 Ω – 4000 Ω
maximale Zangenöffnung 30 mm
Überspannungskategorie CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Stromversorgung 2× 081561 LR3
Produktart Stromzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 473290 323
Kopieren
EAN / GTIN 095969623742
Kopieren
Hersteller Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Beschreibung

Ausführung:

Strommesszangen mit großer, gut lesbarer LCD-Anzeige im schlanken und ergonomischen Design.
Echteffektivwertmessungen und optimierte Ergonomie zur Fehlersuche in industriellen und gebäudetechnischen Anwendungen.

Norm:

EN 61010-1

Lieferumfang:

Inkl. Messleitungen und gepolsterter Tragetasche.
Batterien 2× Nr. 081561 Gr. LR3.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb