{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messverfahren | TRUE RMS | |
Haltewert-Taste | ja | |
Anzeigebereich AC | 1 V - 1.000 V | |
Anzeigebereich DC | 1 V - 1.000 V | |
Wechselstrom AC | 0,1 – 200 A | |
Frequenzmessung | 45 Hz - 66 Hz | |
Widerstand | 1 Ω – 100 kΩ | |
Überspannungskategorie | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR6 | |
Produktart | Multimeter |
Artikelnummer | 473215 T6-1000 | |
EAN / GTIN | 095969854030 | |
Hersteller | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com |