{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzeigebereich AC | 12 V - 690 V | |
Anzeigebereich DC | 12 V - 690 V | |
IP-Schutzart | IP 64 | |
Drehfeldrichtungsprüfung | 100 – 690 V | |
Durchgangsprüfung | akustisch / LED bis 500 kΩ | |
Überspannungskategorie | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR3 | |
Produktart | Spannungsprüfer |
Artikelnummer |
473210 750-1
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4029547013898
Kopieren |
|
Herstellernummer |
0590 7501
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |