Spannungsprüfer DUSPOL® DIGITAL

Artikel-Nr.: 473105 DIGITAL

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 111.00 /Stk.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 314.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gerätetyp Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzeigebereich AC 1 V - 1.000 V
    Anzeigebereich DC 1 V - 1.200 V
    Anzeige LCD (beleuchtet) / LED
    Herstellerbezeichnung DIGITAL
    IP-Schutzart IP 65
    Drehfeldrichtungsprüfung LED
    Phasenprüfung LED
    Polaritätsprüfung LCD
    Durchgangsprüfung akustisch / LED
    berührungsloser Kabelbruchdetektor ja
    Vibrationsalarm ja
    Messstellenbeleuchtung ja
    Diode 0,3 V - 2 V
    Widerstand 0,1 kΩ - 300 kΩ
    Frequenzmessung 1 Hz - 1.000 Hz
    Überspannungskategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 2
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081551 LR3
    elektrische Isolierung VDE 1000 V
    Produktart Spannungsprüfer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 473105 DIGITAL
    EAN / GTIN 4014651502635
    Herstellernummer 050263

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spannungsprüfung AC mit Echt-Effektivwertmessverfahren True RMS.
    Zweipoliger Spannungsprüfer mit VDE-Prüfzeichen. Schlagfestes, staubdichtes und strahlwassergeschütztes Gehäuse mit gummierten Griffflächen.
    Die Spannungsanzeige ab 50 V ist auch bei leeren oder entnommenen Batterien funktionsfähig.

    Funktion:

    IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Verwendung:

    Geeignet für Arbeiten im Handwerk, in der Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung und Service (Fehlersuche).
    Zur professionellen, mehrstufigen Spannungs- und Polaritätsprüfung mit Lastzuschaltung (30 mA FI Auslösung über Drucktaster). Zugelassen für Spannungsprüfung an Anlagen bis 1000 V. Geeignet für Photovoltaik- / Windkraftanlagen und Hybrid-Fahrzeugtechnik.

    Norm:

    DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb