{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzeigebereich AC | 6 V - 690 V | |
Anzeigebereich DC | 6 V - 690 V | |
Anzeige | LED / LCD | |
IP-Schutzart | IP 64 | |
Drehfeldrichtungsprüfung | ja | |
Phasenprüfung | 100V – 690V | |
Polaritätsprüfung | ja | |
Durchgangsprüfung | optisch / akustisch | |
FI/RCD-Schutzschalter Prüfstrom | ja | |
Messstellenbeleuchtung | ja | |
Taschenlampenfunktion | ja | |
Widerstand | 0 kΩ - 1,99 kΩ | |
Frequenzmessung | 40 Hz - 400 Hz | |
Überspannungskategorie | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081551 LR3 | |
Produktart | Spannungsprüfer |
Artikelnummer | 473090 T150 | |
EAN / GTIN | 095969610513 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Spannungs- und Durchgangsprüfer T150
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 227.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 97.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | 2 |
Anzeige | LED / LCD | LCD |
Anzeigebereich DC | 6 V - 690 V | 6 V - 690 V |
IP-Schutzart | IP 64 | IP 64 |
Messstellenbeleuchtung | ja | ja |
Überspannungskategorie | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
Produktart | Spannungsprüfer | Spannungsprüfer |