LED-Handstroboskop 476

Artikel-Nr.: 471200 476

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 126.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 30 min-1 - 12.500 min-1
Fehlergrenze 0,01 (±1 Digit) %
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 6
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Länge 240 mm
Breite 65 mm
Höhe 50 mm
Gewicht 415 g
Betriebstemperatur 0 °C - 40 °C
Produktart Stroboskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 471200 476
EAN / GTIN 4029547001772
Herstellernummer 0563 4760

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Einstellgenauigkeit und Stabilität durch dynamisch reagierendes Stellrad. Hohe Lichtstärke durch energieoptimale Schaltungselektronik und leistungsfähige Xenon-Blitzlampe. Memoryfunktion (letzter Wert wird beim Abschalten gespeichert). Triggereingang zur Synchronisation der Blitzfolge. Stativanschluss am Gehäuse. Akkustandzeit min. 2 Stunden.

Verwendung:

Messung von sehr kleinen Objekten oder an nicht direkt zugänglichen Stellen – ohne den laufenden Betrieb zu unterbrechen. Optimal für Messungen der Drehzahl und zur Inspektion von hochfrequent bewegten Teilen.

Lieferumfang:

Inkl. Transportkoffer, Ladegerät mit 4 Länderadaptern und Triggersignal-Stecker.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb